LOCTITE 603 250ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest öltolerant Farbe: Grün
Fügeprodukt 603
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:603
Rubix:66871
Hersteller:142443
EAN:5010266168975



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 603 250ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest öltolerant Farbe: Grün
Der hochleistungsfähige LOCTITE® 603 Fügeklebstoff wurde speziell für das zuverlässige Verbinden von zylindrischen Bauteilen wie Lagern, Buchsen und Wellen entwickelt. Besonders geeignet ist er für Anwendungsfälle, bei denen die Klebeflächen nicht vollständig gereinigt werden können, dank seiner Fähigkeit, auch auf mit Korrosionsschutzöl oder Schneidflüssigkeit benetzten Oberflächen zu härten. Die geringe Viskosität ermöglicht ein effektives Verstärken von Press- und Übergangspassungen mit geringem Spiel und sorgt für eine dauerhafte, belastbare Verbindung. Der Klebstoff bietet eine starke Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen und verhindert so zuverlässig ein Lösen oder Austreten.
Spezifikationen:
• Farbe: Grün
• Viskosität: 125,0 mPa.s (cP)
• Scherspannung auf Stahl: 26,0 N/mm² (3770,0 psi)
• Betriebstemperaturbereich: -55,0 bis 150,0 °C (-65,0 bis 300,0 °F)
• Fixierzeit: 10,0 Minuten
• Maximales Spaltmaß: 0,15 mm
• Geeignet für: Metall, Stahl
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die folgenden Zertifizierungen:
• NSF: Bestätigt, dass das Produkt sicher in Bereichen verwendet werden kann, in denen ein unbeabsichtigter Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist.
• WRAS: Belegt die Eignung für den Einsatz in Trinkwassersystemen, ohne die Wasserqualität zu beeinträchtigen.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Premium-Marke von Henkel Adhesive Technologies und genießt weltweit Vertrauen als Anbieter innovativer Klebelösungen. Mit einem klaren Fokus auf industrielle Montage- und Wartungsanwendungen bietet LOCTITE® zuverlässige Produkte zur Effizienzsteigerung von Prozessen. Das Sortiment deckt zahlreiche Einsatzbereiche ab und macht LOCTITE® zum bevorzugten Partner für Fachleute, die ihre Abläufe optimieren möchten. Technisches Know-how, hohe Qualitätsstandards und strenge Zertifizierungen garantieren eine gleichbleibend herausragende Leistung. Die Marke verpflichtet sich zu kontinuierlicher Innovation bei gleichzeitiger Einhaltung strengster Sicherheits- und Qualitätsanforderungen.
Spezifikationen:
• Farbe: Grün
• Viskosität: 125,0 mPa.s (cP)
• Scherspannung auf Stahl: 26,0 N/mm² (3770,0 psi)
• Betriebstemperaturbereich: -55,0 bis 150,0 °C (-65,0 bis 300,0 °F)
• Fixierzeit: 10,0 Minuten
• Maximales Spaltmaß: 0,15 mm
• Geeignet für: Metall, Stahl
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die folgenden Zertifizierungen:
• NSF: Bestätigt, dass das Produkt sicher in Bereichen verwendet werden kann, in denen ein unbeabsichtigter Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist.
• WRAS: Belegt die Eignung für den Einsatz in Trinkwassersystemen, ohne die Wasserqualität zu beeinträchtigen.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Premium-Marke von Henkel Adhesive Technologies und genießt weltweit Vertrauen als Anbieter innovativer Klebelösungen. Mit einem klaren Fokus auf industrielle Montage- und Wartungsanwendungen bietet LOCTITE® zuverlässige Produkte zur Effizienzsteigerung von Prozessen. Das Sortiment deckt zahlreiche Einsatzbereiche ab und macht LOCTITE® zum bevorzugten Partner für Fachleute, die ihre Abläufe optimieren möchten. Technisches Know-how, hohe Qualitätsstandards und strenge Zertifizierungen garantieren eine gleichbleibend herausragende Leistung. Die Marke verpflichtet sich zu kontinuierlicher Innovation bei gleichzeitiger Einhaltung strengster Sicherheits- und Qualitätsanforderungen.
Stärken
• Sorgt für hochfeste Verbindungen bei zylindrischen Bauteilen wie Lagern, Buchsen und Wellen
• Funktioniert auch auf leicht öligen Oberflächen, etwa mit Schneidflüssigkeiten oder Korrosionsschutzmitteln benetzten Teilen
• Optimal für Press- und Übergangspassungen mit geringem Spiel
• Widersteht zuverlässig Stößen und Vibrationen, für eine dauerhafte Leistung
• Optimierte Fixierzeit erleichtert die Montage von Bauteilen
• Weiter Temperaturbereich – geeignet für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
• Funktioniert auch auf leicht öligen Oberflächen, etwa mit Schneidflüssigkeiten oder Korrosionsschutzmitteln benetzten Teilen
• Optimal für Press- und Übergangspassungen mit geringem Spiel
• Widersteht zuverlässig Stößen und Vibrationen, für eine dauerhafte Leistung
• Optimierte Fixierzeit erleichtert die Montage von Bauteilen
• Weiter Temperaturbereich – geeignet für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
Anwendungen
LOCTITE® 603 eignet sich ideal für die Montage zylindrischer Komponenten, insbesondere:
• Lager: Zuverlässige Befestigung, auch bei Ölresten
• Buchsen und Wellen: Sicherer Halt, reduziert mechanisches Spiel
• Mechanisch beanspruchte Bauteile: Minimiert Lockerungen in vibrationsintensiven Umgebungen
• Verschiedene Anwendungen in der Industrie: Einsatzfähig in der Automobilbranche, im allgemeinen Maschinenbau sowie in der industriellen Instandhaltung
• Lager: Zuverlässige Befestigung, auch bei Ölresten
• Buchsen und Wellen: Sicherer Halt, reduziert mechanisches Spiel
• Mechanisch beanspruchte Bauteile: Minimiert Lockerungen in vibrationsintensiven Umgebungen
• Verschiedene Anwendungen in der Industrie: Einsatzfähig in der Automobilbranche, im allgemeinen Maschinenbau sowie in der industriellen Instandhaltung
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Trocknungszeit | 10 min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std