24B-1 BLUEBOX 5M (REN) Rollenkette-Einfach BlueBox Renold
24B-3 Dreifach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:24B1X5M
Rubix:2077092
EAN:0673766039722



Dokumente
Produktdetails : 24B-1 BLUEBOX 5M (REN) Rollenkette-Einfach BlueBox Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Renold Blue Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32,046 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 24b-1 |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Innere Breite min. | 25,4 mm |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 52,6 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 14,63 mm |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 33,4 mm |
| Laschendicke | 6,1 mm |
| Bruchkraft min. | 160 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
862,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
1.026,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage