2000-WH-STD-CVRL-HOOD-BOOTS-122.M WEISS Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
2000-WH Std Cvrl Haubenstiefel 122
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:WH20B-00122-M
Rubix:3259720
Hersteller:WH20B-00122-03
EAN:5013756001691
Produktdetails : 2000-WH-STD-CVRL-HOOD-BOOTS-122.M WEISS Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
DESIGN
MICROGARD® 2000 STANDARD bietet sowohl Schutz als auch Komfort mit außergewöhnlichem Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln. Ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Geringe Gefährdung durch flüssige Chemikalien, Schutz vor Partikeln, Schutz vor Pestiziden und Barriere gegen biologische Stoffe. Sprühdicht und extrem fusselarm für kritische Umgebungen.
GEBUNDENE NÄHTE
Überlegene Festigkeit, Flüssigkeits- und Partikelbarriere
Merkmale des Anzugs
- 3-teilige Kapuze
- Elastische Kapuze, Handgelenke, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe
- Fingerschlaufen
- Angesetzte Stiefel mit Knöchelschnüren und rutschfesten Sohlen
br>
FARBEN
Weiß
Größen
S-5XL
Hervorragender Schutz vor gefährlichen Flüssigkeits- und Feinstaubspritzern mit gebundenen Nähten für verbesserten Gesamtschutz.
Stärken
- Bewährte Schutzbarriere gegen niedrig konzentrierte flüssige Chemikalien, flüssige und partikelförmige biologische Gefahren
- Komfortabler Tragekomfort durch feuchtigkeitsdampfdurchlässiges Gewebe ("atmungsaktiv"), um das Risiko von Hitzestress zu verringern
- Optimierte Körperanpassung, die den Tragekomfort und die Sicherheit verbessert
- Antistatisch, getestet nach EN 1149-5
- Fusselarm, um das Risiko einer Kreuzkontamination in kritischen Bereichen zu verringern
- Silikonfrei, kritisch bei Lackieranwendungen
Anwendungen
Reinraumreinigung und -vorbereitung|Karosserielackierung einschließlich Oberflächeninspektion|Produktionslinienunterstützung und -wartung|Reinigung von Anlagen und Maschinen|Wartung von Anlagen und Maschinen|Veterinärdienste
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Hauptmaterial | laminat |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage