1099.150 1099 Scotch Weld Lösemittelklebstoff gold-gelb
3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 1099
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000033748
Rubix:639440
Hersteller:7000033748
EAN:03134375326902

Dokumente
Produktdetails : 1099.150 1099 Scotch Weld Lösemittelklebstoff gold-gelb
3M™ Kunststoff-Klebstoff 1099 mit einer Klebspanne von 40 Minuten trocknet schnell. Das Produkt ist öl-, treibstoff- und weichmacherbeständig. Bei einem Temperatureinsatzbereich zwischen -40 °C bis +120 °C wird gute Haftung auf vielen Kunststoffen sowie auf Hart- und Weich-PVC erzielt.
Die 3M™ Radierscheibe eignet sich zum schnellen Entfernen von Vinyl, Aufklebern, Grafiken und doppelseitigen Leisten und Zierleisten. Unsere Scheiben sind so konzipiert, dass die Anwender schnell, effizient und effektiv unerwünschte Aufkleber und Streifen entfernen können, ohne dabei die darunter liegende Oberfläche zu beschädigen. Sie haben einen Durchmesser von 101,6 mm und weisen eine Dicke von 15,88 mm auf. Dadurch eignen sie sich ideal für die Arbeit an kleinen, schwer zu entfernenden Details. Sie sind fest, geformt und langlebig, weisen eine lange Standzeit auf und können mit einer maximalen Drehzahl von 4.000 U/min verwendet werden.
Stärken
• Kunststoff-Klebstoff mit hohen Festigkeiten (Steigerung durch Wärmebehandlung)
• Öl-, treibstoff- und weichmacherbeständig
• Erlaubt starke und flexible Verbindungen
• Höchste Festigkeit nach Hitzeaktivierung
• Gute Alterungs- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
• Verarbeitung von großen Bauteilen möglich
• Höchste Festigkeit nach Hitzeaktivierung
• Lange Klebspanne
Anwendungen
Verklebung von Verbundwerkstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | beige |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 150 ml |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Trocknungszeit | 40 min |
| Art der Anwendung | a spruzzo, a pennello o a rullo |
| Zolltarifcode | 35069190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,92 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
173,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort