LOCTITE EA 3422 50ML DOPPELKAMMERKART Strukturklebstoff (2K Epoxy)
5-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:EA 3422
Rubix:67011
Hersteller:2035001
EAN:4058093026311

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE EA 3422 50ML DOPPELKAMMERKART Strukturklebstoff (2K Epoxy)
Mittlere Viskosität - Schnelle Aushärtung - Hohe Festigkeit Loctite® Hysol® 3422 A&B ist ein Fünf-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff Mischungsverhältnis 1:1, hervorragend geeignet für z.B. Metalle, Keramik, Glas und die meisten Kunststoffe. Ideal für schnelles Verkleben von Metallteilen mit nachfolgender Pulverlackierung.
Mittlere Viskosität - Schnelle Aushärtung - Hohe Festigkeit Loctite® Hysol® 3422 A&B ist ein Fünf-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff Mischungsverhältnis 1:1, hervorragend geeignet für z.B. Metalle, Keramik, Glas und die meisten Kunststoffe. Ideal für schnelles Verkleben von Metallteilen mit nachfolgender Pulverlackierung.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Min. Temperatur | 65 °C |
| Trocknungszeit | 7 min |
| Art der Anwendung | klejenie |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,55 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar