N.709 Trommel mit Polyurethan-Schlauch, 15 m

Luftschlauchaufroller

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:N.709
Rubix:3670278
EAN:3148518116985
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge15 m
Innendurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N.709 Trommel mit Polyurethan-Schlauch, 15 m


Schlauchtrommel mit Polyurethan-Schlauch für Druckluft Leitungsanschluss 3/8" 15 m lang max. Luftdruck 15 bar

Produktstärken:
Länge 15 m
Unterstützt bis zu 15 bar
Geeignet für Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch
Innendurchmesser 10 mm
Metall-Druckfeder
Polyurethanschlauch
Ausgang 3/8" NPT

Stärken

-Geeignet für Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch
Metallische Rückholfeder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7906 g
Verpackungsmaße (L x B x H)500x245x440 mm
Gewicht der Verpackung7906 g
Länge15 m
Innendurchmesser10 mm
Werkstoffpolyurethanschlauch; metallische rückzugfeder
Betriebsdruck15 bar
Anschlussdurchmesser (Zoll)3/8 ''
Gewicht7,8 kg
247,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage