Hose Mascot 18488-230-010-76C54, Größe: 76/54 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Baumwolle/Polyester

18488-230-010 GR. 76C34 SCHWARZBLAU Hose Damen Pearl 50% BW/50% PE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18488-230-010-76C54
Rubix:3344003
EAN:5711074740215
brand logo
Technische Zusammenfassung
Farbemarineblau
Größe76/54
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18488-230-010 GR. 76C54 SCHWARZBLAU Hose Damen Pearl 50% BW/50% PE


Bundhose ACCELERATE Damen-Passform PEARL. Leichte Qualität. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt. Mit Druck und Reflexen. Hauptmaterial / Obermaterial: 50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 205 g/m²

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größe76/54
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur205 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,32 exkl. MwSt.
/ Stück
65,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

76/54
Wählen Sie Varianten (22)