16B-1 SS SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Einfach (VA) Solution Chain Renold
16B-1 Einfach Edelstahl Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:16B1SSX10FT
Rubix:2076797
EAN:0673766041831




Produktdetails : 16B-1 SS SOLUTION CHAIN (REN) Rollenkette-Einfach (VA) Solution Chain Renold
Die Edelstahlkette von Renold ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Ketten erzielen in sauren oder alkalischen Umgebungen, in denen der direkte Kontakt mit Lebensmitteln eine Rolle spielt, in denen die Kette Wasser ausgesetzt wird und in Räumlichkeiten mit sehr hohe oder sehr niedriger Temperatur (-40°C bis +400°C ), in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, eine äußerst gute Leistung.
Korrosionsgeschützte Ketten: Edelstahl Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,523 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 16b-1 |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Innere Breite min. | 17,02 mm |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzenlänge | 34,9 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 8,28 mm |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 20,2 mm |
| Laschendicke | 3,7 mm |
| Bruchkraft min. | 43,16 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
411,87 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
490,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen