120A-2 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
120A-2 Zweifach Gekröpftes Glied - Lossitz Nr. 12
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:120A2S12I
Rubix:2077612



Produktdetails : 120A-2 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Gekröpftes Glied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,485 g |
|---|---|
| Kette | 120a2 |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Rollendurchmesser | 22,23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage