10B-1 DK BLUEBOX (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
10B-1 Einfach Gekröpftes Doppelglied Nr. 30
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:10B1S30I
Rubix:2077450



Dokumente
Produktdetails : 10B-1 DK BLUEBOX (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Gekröpftes Doppelglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,012 g |
|---|---|
| Kette | 10b1 |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen