16B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
BS Kettenglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MDJ.16B2SS
Rubix:2267403
Hersteller:883819
EAN:3660338372308



Produktdetails : 16B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Kettenglied für Rollenkette
16B2 Duplex-Kettenglied aus Edelstahl (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
aus Edelstah
Anwendungen
Für Rollenkette
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 16b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Typ | conn-verbindung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort