08A-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

ANSI Kettenglied

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MDJ.08A1
Rubix:2267358
Hersteller:875350
EAN:3660338289453
08A-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Ketteasa 40-1
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08A-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Der ANSI-Standard ähnelt maßlich der BS-Kette und den Komponenten, jedoch mit im Allgemeinen dickeren Platten, was zu einer engeren Abmessung zwischen den inneren Platten führt.
08A1 ANSI Simplex-Kettenglied (Federklemme-Typ) – ISO606 – BS228 – DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

ANSI-Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Ketteasa 40-1
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser7,92 mm
Typverbindungsglied
0,23 exkl. MwSt.
/ Stück
0,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen