1.06/4 Universal-Abzieher 2-armig 520x200 mm

1.06 Universalabzieher 2-Arm-Ausführung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.06/4
Rubix:1245374
Hersteller:8000900
EAN:4036976104226
1.06/4 Universal-Abzieher 2-armig 520x200 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität600 mm
Außenkapazität520 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.06/4 Universal-Abzieher 2-armig 520x200 mm


Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw., Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität600 mm
Außenkapazität520 mm
Tiefe28 mm
Extraktionskraft10 t
Typuniversalabzieher
463,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
551,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen