Portables Elektrowerkzeug - Set Eibenstock Elektrowerkzeuge 077E2000, Kabellos: Nein
Portables Elektrowerkzeug - Set Eibenstock Elektrowerkzeuge
Siehe technische InformationenReferenzen
Eibenstock Elektrowerkzeuge:077E2000
Rubix:2934667
Hersteller:077E2000



Produktdetails : 8111400020 Rührwerk Set EHR 20/2.6 S Set
Rührwerk-Set EHR 20/2.6 S Set
2-Gang-Getriebe
Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
Abdeckkappe mit Labyrinthführung
Robuster, umlaufender Metallrahmengriff
Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi zum Schutz vor Beschädigungen
Staubgeschützter Elektronikschalter und robustes PUR-Baustellenkabel
Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 140
Für den professionellen Dauereinsatz: Zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer bis hoher Viskosität bis 50 kg dient dieses Rührgerät mit Rührer im Set. Darunter fallen zum Beispiel Fertigputz, Gips, Kalk, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 140
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | nein |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std