Portables Elektrowerkzeug - Set Bosch 01752641, 8110200440, Kabellos: Nein
Portables Elektrowerkzeug - Set Bosch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:01752641, 8110200440
Rubix:2915852



Dokumente
Produktdetails : 8110200440 Akku-Starter Set ProCore 18,0V 2 x 5,5Ah Ladegerät GAL1880CV
Akku-Starter-Set ProCORE18V
Bis zu 87 % mehr Leistung als ein normaler GBA Akku
Akkus mit Ladestandsanzeige
Kompatibel mit allen 18 V AMPShare Akku-Maschinen
Lieferumfang: ProCORE Akkus, Schnellladegerät
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: ProCORE Akkus, Schnellladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | nein |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
410,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
