Portables Elektrowerkzeug - Set Bosch 06019R2102, Anzahl Elemente: 4 | Kabellos: Ja

Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90, 3 x EXBA18V-40, L-BOXX 136

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Bosch:06019R2102
Rubix:3853190
Hersteller:06019R2102
EAN:4053423619348
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente4
Kabellosja
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 06019R2102 Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90, 3 x EXBA18V-40, L-BOXX 136


Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90, Der EXPERT EXSR18V-90 ist ein leistungsstarker Akku-Schrauber. Der kraftvolle Allrounder mit bürstenlosem Motor liefert herausragende Leistung mit einem weichen Drehmoment von 36 Nm, einem harten Drehmoment von 65 Nm und 2.100 1/min. Das kompakte Kraftpaket hat eine Kopflänge von 163 mm und ein 13-mm-Metallbohrfutter für mehr Robustheit und bessere Drehmomentübertragung. Die Maschine bietet fortschrittlichen Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer. Diese Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Precision Clutch sorgt für unübertroffene Kontrolle über das Werkzeug, stoppt bei Bedarf das Überrasten und lässt dir die Freiheit, das Werkzeug nach deinen Anforderungen anzupassen. Diese Funktion reduziert den Verschleiß der Kupplung und die damit verbundenen Geräusche. Der EXPERT EXSR18V-90 ist ein überragender Bohrschrauber zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl mit einem Durchmesser bis 13 mm. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz. 3 x EXBA18V-40 (1 607 A35 1MD). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 K83)

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente4
Kabellosja
Spannung18 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,50 exkl. MwSt.
/ Stück
508,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std