Portables Elektrowerkzeug - Set Makita 01793675, 8110100460, Kabellos: Ja

01793675, 8110100460 Akku-Exzenterpolierer DPO600Z Makita o. Akku o. LG Karton

Siehe technische Informationen
Referenzen
Makita:01793675, 8110100460
Rubix:2921570
01793675, 8110100460 Akku-Exzenterpolierer DPO600Z Makita o. Akku o. LG Karton
Technische Zusammenfassung
Kabellosja

Produktdetails : DPO600Z Akku-Exzenterpolierer DPO600Z Makita o. Akku o. LG Karton


Akku-Exzenterpolierer DPO600ZEin handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit hoher Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Produkteigenschaften: • XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt • Umschaltbar von Exzenter auf Exzenter/Rotationsbetrieb • Konstantelektronik • Speziell zur Auto-Politur • Exzenterbewegung für rillenfreien Feinstschliff • Rotationbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten • Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung • Einstellen der Drehzahl über Stellrad • Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb Lieferumfang: Maschine, Schleifteller Ø 150 mm, Sechskant-Stiftschlüssel 5 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Informationen


Attribute
Kabellosja
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
379,00 exkl. MwSt.
/ Stück
451,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage