Portables Elektrowerkzeug - Set Bosch 06019R2000, Anzahl Elemente: 1 | Kabellos: Ja
Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90FC, L-BOXX 136
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019R2000
Rubix:3853197
Hersteller:06019R2000
EAN:4053423342444






Produktdetails : 4001002007 Akku-Bohrschrauber solo EXSR18V-90FC, L-Boxx
Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90FC, Der kraftvolle EXPERT EXSR18V-90FC bietet 6-in-1-Flexibilität dank einfach zu wechselnder Aufsätze zum Bohren und Schrauben. Er gehört zum vielseitigen Bosch Professional FlexiClick-System, mit dem eine Vielzahl von Herausforderungen auf der Baustelle gemeistert werden können. Der einzigartige Hammeraufsatz GFA 18-H verwandelt das Werkzeug in einen SDS plus-Bohrhammer, der zum Hammerbohren in Beton bis zu einem Durchmesser von 10 mm verwendet werden kann. Das Werkzeug ist mit fortschrittlichen Schutzfunktionen ausgestattet: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko bei blockierendem Bohrer. Precision Clutch stoppt das Überrasten, sobald ein vorgegebenes Drehmoment erreicht wird. Beide Funktionen können ein- und ausgeschaltet werden. Mit FlexiClick kannst du die Menge der Ausrüstung reduzieren, die du auf Baustellen mitnehmen musst. FlexiClick-Aufsätze können für gelegentliche Anwendungsfälle eigens dafür vorgesehene Werkzeuge ersetzen. Das Bosch Professional FlexiClick System perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten. Er ist perfekt für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und (kombiniert mit dem GFA 18-H) in Beton, Mauerwerk und Stein. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz. Weitere Anwendungen: Mit dem Exzenter-Aufsatz kannst du nahe an Kanten und Wänden arbeiten, während der Winkelaufsatz den Bohrschrauber in einen Winkelschrauber verwandelt. Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen. Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 65 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand. Einlage für L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 1 |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage