Portables Elektrowerkzeug - Set Bosch 06019R2201, Anzahl Elemente: 3 | Kabellos: Ja

Akku-Bohrschrauber EXSR18V-150, 2 x EXBA18V-80, L-BOXX 136

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Bosch:06019R2201
Rubix:3853186
Hersteller:06019R2201
EAN:4053423619287
brand logo
Technische Zusammenfassung
Anzahl Elemente3
Kabellosja
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 4001002002 Akku-Bohrschrauber EXSR18V-150, 2xEXBA18V-80 8,0Ah,L-Boxx


Akku-Bohrschrauber EXSR18V-150, Der EXPERT EXSR18V-150 ist der überragende Bohrschrauber mit einzigartiger Leistung und Kontrolle für verschiedenste Schraub- und Bohrarbeiten. Er ist die perfekte Wahl für extrem schnelle Arbeitsfortschritte dank eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie, außergewöhnlich leistungsstarker EXPERT-Akkus und eines maximalen Drehmoments von 150 Nm. KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko bei blockierendem Bohrer diese Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Präzise Electronic Angle Detection sorgt für den richtigen Winkel von langen Schrauben. Dank 13-mm-Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Bohrschrauber extrem zuverlässig und robust. Er besitzt einen Zusatzhandgriff, der mühelos auf jede Position eingestellt werden kann. Die schnelle Modusauswahl ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. Der EXPERT EXSR18V-150 liefert optimale Ergebnisse beim Bohren und Schrauben in Holz oder Metall, speziell bei großen Durchmessern, z. B. Lochsägen bis zu 150 mm. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz. Zusatzhandgriff. 2 x EXBA18V-80 (1 600 A03 6ZB). Schnellladegerät GAL 12V/18V-30 (1 600 A03 7CH). Einlage für L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Kabellosja
Spannung18 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
645,30 exkl. MwSt.
/ Stück
767,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std