Portables Elektrowerkzeug - Set Eibenstock Elektrowerkzeuge 077E3000, Kabellos: Nein
Portables Elektrowerkzeug - Set Eibenstock Elektrowerkzeuge
Siehe technische InformationenReferenzen
Eibenstock Elektrowerkzeuge:077E3000
Rubix:2934668
Hersteller:077E3000



Produktdetails : 8111400025 Rührwerk Set EHR 23/2.5 S Set Eibenst
Rührwerk-Set EHR 23/2.5 S Set
Staubgeschützter Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
2-Gang-Getriebe, für jede Anwendung die passende Drehzahl
Abdeckkappe mit Labyrinth-Führung zum Schutz vor Schmutz und Steinen
Hoch liegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine und größere Hebelwirkung
Dämpfungs- und Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen
Stabiles PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung
Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 160
Kraftvolles Mischen von bis zu 80 kg Material ermöglicht dieses Rührgerät-Set. Verwenden lässt es sich zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität. Dazu gehören Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen und Granulate.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 160
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | nein |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
390,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
464,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
