Portables Elektrowerkzeug - Set Bosch 06019P6000, Anzahl Elemente: 1 | Kabellos: Ja
Akku-Diamantbohrmaschine EXDB18V2-180
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019P6000
Rubix:3853173
Hersteller:06019P6000
EAN:4053423350463






Produktdetails : 4001002017 Akku-Diamantbohrmaschine solo EXDB18V2-180,XL-Boxx
Diamantbohrmaschine EXDB18V2-180, Der EXPERT EXDB18V2-180 ist eine kraftvolle Diamantbohrmaschine, die mit zwei 18V-Akkus betrieben wird. Sie liefert eine äquivalente kabelgebundene Leistung von 2500 W für schnelleres Bohren selbst in härtesten Materialien bis zu einem Durchmesser von 180 mm. Die BITURBO Brushless-Technologie mit 2x18V-Hochleistungsmotor und 2 Getrieben ist auf die Leistung der EXPERT-Akkus abgestimmt. Der fortschrittliche Anwenderschutz umfasst KickBack Control. Damit wird der Motor gestoppt, wenn die Bohrkrone blockiert. Die Kernbohrmaschine bietet außerdem Drop Control und einen Verriegelungsmechanismus zum besseren Schutz beim Transport. Dieser robuste Allrounder eignet sich ideal für den Ständer- und Handbetrieb sowie zum Nass- und Trockenbohren für die Arbeit mit allen Arten von Materialien. Die Maschine ist mit dem GCR 180 (II) Professional für den Ständerbetrieb kompatibel. Mit dieser kraftvollen Diamantbohrmaschine bleibst du auf unserer Bosch Professional 18V-Plattform und profitierst dabei von überragender Leistung. Die EXPERT EXDB18V2-180 ist das perfekte Werkzeug für Durchbrüche in Stahlbeton, Mauerwerk und Ziegelsteinen ideal für Montagearbeiten, Verrohrungsarbeiten und SHK-Anwendungen sowie für Elektriker und Generalunternehmer. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz. Die Überlastungsanzeige zeigt die optimale Andruckkraft basierend auf dem Stromverbrauch für eine optimierte Betriebsdauer an. Die Ladeanzeige zeigt den Ladestand beider Akkus an. Das Werkzeug besitzt zwei Libellen für perfekt ausgerichtete waagerechte und senkrechte Löcher. Das fortschrittliche Design stellt sicher, dass beide Akkus durch ihre Positionierung perfekt geschützt sind, während gleichzeitig exzellente Ergonomie gewährleistet wird. XL-BOXX-Einlage für EXDB18V2-180 (6 082 850 7H5). 1 x XL-BOXX 232 (1 605 438 1KD). Wasseranschluss-Adapter (1 619 PS1 447). Absaugadapter (1 619 PS1 446). Einmaulschlüssel Nr. 32 (1 619 PS1 607). Einmaulschlüssel Nr. 41 (1 619 PS1 608)
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 1 |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.244,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.481,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
