24B-3 Z 57 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 24B-3 Z 57 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P24B3057
Rubix:3169333
Hersteller:883277
EAN:3660338366949
24B-3 Z 57 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 24B-3 Z 57 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung38,1 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne57
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24B-3 Z 57 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 24B-3 Z 57 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 24B-3 Z 57 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung38,1 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne57
ISO-Code24b-3
Werkstoffgg25 gusseisen
Zapfendurchmesser70 mm
Nabendurchmesser200 mm
Gesamtbreite150 mm
Kopfkreisdurchmesser706,5 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.158,88 exkl. MwSt.
/ Stück
6.139,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage