20B-3 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 20B-3 Z 18 KR (Mecaline)
06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P20B3018
Rubix:3169273
EAN:3660338301193

Produktdetails : 20B-3 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 20B-3 Z 18 KR (Mecaline)
Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 20B-3 Z 18 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 18 |
| ISO-Code | 20b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 25 mm |
| Richtdurchmesser | 182,85 mm |
| Außendurchmesser | 198 mm |
| Gesamtbreite | 115 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 198 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage