Mutternschrauber Premium Elektrowerkzeug 01781845, 8110400475, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Mutternschrauber Premium Elektrowerkzeug
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01781845, 8110400475
Rubix:2450633
Produktdetails : 8110400475 AkkuSch-SchraubSSD18LTX200BLo.Akkuo.LGMetaLoc
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL
Dieser kompakte Akku-Schlagschrauber eignet sich für kraftvolle Einsätze. Er sorgt für rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• Automatic Power Shift (APS) – Unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben
• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
• Integriertes Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL
Bürstenloser Motor
Automatic Power Shift (APS) – Unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben
• Integriertes Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser kompakte Akku-Schlagschrauber eignet sich für kraftvolle Einsätze. Er sorgt für rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment.
Produkteigenschaften:
• Integriertes Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


