06019J8303 Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-1000

Schraubendreher GDS 18V-1000 PROFESSIONAL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:GDS 18V-1000 (06019J8303)
Rubix:3036959
Hersteller:06019J8303
EAN:4059952564593
BOS-06019J8303 Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-1000

Technische Zusammenfassung

Spannung18 v li-ion V
Maximales Drehmoment1000 N.m
Gewicht2,9 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 06019J8303 Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-1000


Der kabellose Schlagschrauber GDS 18V-1000 von Bosch bietet eine leistungsstarke und innovative Lösung für professionelle Anwendungen in Industrie und Handwerk. Ausgestattet mit der fortschrittlichen BITURBO Brushless-Technologie und einem beeindruckenden Anzugsdrehmoment von 1.000 Nm verbindet dieses Gerät maximale Leistung mit der Mobilität eines Akku-Werkzeugs – ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Der bürstenlose Hochleistungsmotor ist speziell für die ProCORE18V-Akkus optimiert und liefert selbst unter härtesten Bedingungen höchste Effizienz. Die ergonomische Bauweise und die drei voreinstellbaren Stufen für Drehzahl und Drehmoment ermöglichen präzise Kontrolle und optimale Anpassung an jede Anwendung.

Eigenschaften:
Die GDS 18V-1000 überzeugt durch ihren kraftvollen BITURBO Brushless-Motor, der auch bei extremen Anwendungen maximale Leistung und Ausdauer garantiert. Mit einem Anzugsdrehmoment von 1.000 Nm und einem Lösemoment von bis zu 1.600 Nm bewältigt sie selbst stark festsitzende Verschraubungen problemlos. Die 1/2"-Außenquadrat-Aufnahme sorgt für sicheren Halt von Stecknüssen und Zubehör. Drei einstellbare Leistungsstufen ermöglichen eine anwendungsspezifische Anpassung der Schlagenergie. Die robuste Bauweise, das integrierte LED-Arbeitslicht sowie das optimierte Gewicht sorgen für Komfort, Sicherheit und Produktivität – auch bei langen Einsätzen. Im Lieferumfang enthalten sind ein L-BOXX 136 Transportkoffer, ein L-BOXX-Einlagepolster (1/1) für Werkzeug und Ladegerät sowie ein Leiterhaken-Clip.

Spezifikationen:
• Max. Lösemoment: 1.600 Nm
• Drehmoment 1. Stufe: 0–350 Nm
• Drehmoment 2. Stufe: 0–700 Nm
• Drehmoment 3. Stufe: 0–1.000 Nm
• Leerlaufdrehzahl 1. Stufe: 0–800 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl 2. Stufe: 0–1.200 min⁻¹
• Leerlaufdrehzahl 3. Stufe: 0–1.750 min⁻¹
• Schlagzahl max.: 2.600 Schläge/min
• Werkzeugaufnahme: 1/2"-Außenquadrat
• Zubehör: 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 Akkus ProCORE18V 5,5Ah, 1 L-BOXX 136, 1 L-BOXX-Einlage (1/1), 1 Leiterhaken-Clip

Normen:
• EN 62841-1 – Sicherheit von handgeführten Elektrowerkzeugen
• EN 62841-2-2 – Besondere Anforderungen für Schlagschrauber
• EN 55014-1 – EMV-Richtlinie: Emissionsanforderungen
• EN 55014-2 – EMV-Richtlinie: Störfestigkeit
• EN IEC 61000-3-2 – Oberschwingungsbegrenzung
• EN 61000-3-3 – Spannungsschwankungen und Flicker
• EN IEC 63000 – Technische Dokumentation für RoHS-Konformität

Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen und steht für Produkte, die begeistern, Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Mit Aktivitäten in über 60 Ländern gliedert sich das Unternehmen in vier Geschäftsbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Bosch kombiniert Kompetenz in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz, um ganzheitliche und zukunftsfähige Lösungen aus einer Hand zu entwickeln. Die Sparte Bosch Professional bietet leistungsstarke Elektrowerkzeuge für Handwerk und Industrie – zuverlässig, robust und technologisch führend. Das Versprechen „Technik fürs Leben“ steht für Qualität, Langlebigkeit und Innovation auf höchstem Niveau.

Stärken

• BITURBO Brushless-Motor für höchste Leistung und Ausdauer
• Akku-Flexibilität mit der Power eines Netzgeräts
• Anzugsdrehmoment bis zu 1.000 Nm
• Lösemoment bis 1.600 Nm für hartnäckigste Verschraubungen
• Drei Leistungsstufen für optimale Kontrolle
• 1/2"-Außenquadrat für breite Kompatibilität mit Industrie-Stecknüssen
• Ergonomisches Design mit optimiertem Gewicht
• Integriertes LED-Licht für sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen

Anwendungen

Der GDS 18V-1000 ist die ideale Wahl für intensive Schraub- und Demontagearbeiten an Metallkonstruktionen, Stahlträgern, Rohrsystemen sowie bei der Wartung von Nutzfahrzeugen. Auch im Holzbau ist er ein zuverlässiger Helfer. Seine robuste Bauweise und die hohe Schlagkraft machen ihn zum unverzichtbaren Werkzeug für Fachkräfte in der Instandhaltung, Gebäudetechnik, im Maschinenbau sowie in der Elektro- und Sanitärinstallation – selbst unter härtesten Einsatzbedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 v li-ion V
Maximales Drehmoment1000 N.m
Gewicht2,9 kg
Kabellosja
Antriebsvierkant1/2 ''
646,20 exkl. MwSt.
/ Stück
768,98 inkl. MwSt.