Mutternschrauber Bosch 06019A6906, Spannung: 12 V | Kabellos: Ja
Mutternschrauber Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019A6906
Rubix:2450623
Hersteller:06019A6906
Produktdetails : 8110200200 Akku-Schlagschrauber solo GDR 12V-105 ohne Akku L-Boxx
Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional
Mit diesem Akku-Schlagschrauber lässt sich auch unter schwierigen Platzverhältnissen arbeiten: Er ist mit einer Kopflänge von nur 137 mm besonders kompakt und handlich.
Produkteigenschaften
• Rechts-/Linkslauf
• ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
• Rückschlagfrei
• Gehäusegummierung
• 1/4" Universal-Magnetbithalter mit Verriegelungshülse
• Akku-Ladestandanzeige
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional
Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor überhitzung und Tiefentladung
Gehäusegummierung
1/4" Universal-Magnetbithalter mit Verriegelungshülse
Variable Drehzahl
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Mit diesem Akku-Schlagschrauber lässt sich auch unter schwierigen Platzverhältnissen arbeiten: Er ist mit einer Kopflänge von nur 137 mm besonders kompakt und handlich.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


