Mutternschrauber Premium Elektrowerkzeug 03050185 SCHLAGSCHR. 3/8Z 9011M HAZET, Gewicht: 1.24 kg
Mutternschrauber Premium Elektrowerkzeug
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:03050185 SCHLAGSCHR. 3/8Z 9011M HAZET
Rubix:2454942
Produktdetails : 9011M Schlagschrauber 3/8'' 9011M Hazet
Schlagschrauber 9011M
Kälteisolierter Handgriff
Abluftführung durch den Handgriff nach unten
Vibrationsarm
Extra kurz – nur 92 mm
Jumbo Hammer-Schlagwerk
Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
• Empfohlenes Drehmoment: 375 Nm
Schlauchdurchmesser 10 mm
Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Die extrem kompakte Bauweise ermöglicht mit diesem Schlagschrauber Arbeiten auch in beengten Räumen.
Produkteigenschaften:
• Empfohlenes Drehmoment: 375 Nm
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,24 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


