Säbelsäge Metabo 606178500, Spannung: 230 V | Kabellos: Ja
Säbelsäge Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:606178500
Rubix:2454887
Hersteller:606178500
Produktdetails : 8110400900 Säbelsäge SSEP 1400 MVT Metabo
Säbelsäge SSEP 1400 MVT
Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub
Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für bestmögliche Handhabung
M-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Sägeblatt um 180° drehbar
• Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
Gasgebeschalter mit Arretierfunktion und Stellrad zur Hubzahlvorwahl
Integriertes LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer
Diese Säbelsäge verfügt über einen Tiefenanschlag, der sich werkzeuglos verstellen lässt. Damit lässt sich das Sägeblatt bestmöglich ausnutzen und die Säge vielseitig verwenden – unter anderem für Tauchschnitte.
Produkteigenschaften:
• Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
343,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

