Säbelsäge Bosch 06016C4101, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 3.66 kg

Akku-Säbelsäge EXSA18V-32

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:06016C4101
Rubix:3853179
Hersteller:06016C4101
EAN:4053423340983
brand logo
Technische Zusammenfassung
Spannung18 V
Schnittleistung250 mm
Gewicht3,66 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4001002035 Akku-Säbelsäge solo EXSA18V-32, L-Boxx


Akku-Säbelsäge EXSA18V-32, Die Säbelsäge EXPERT EXSA18V-32 bietet überragende Leistung, die einem Kabelgerät mit 1300 Watt entspricht, eine Hublänge von 32 mm und 3.000 1/min. Ihr bürstenloser BITURBO-Hochleistungsmotor und das Hochleistungsantriebssystem sind speziell für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus ausgelegt. Die Säge bietet fortschrittlichen Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko, wenn das Werkzeug blockiert, und sorgt für weniger zerbrochene oder verbogene Sägeblätter. Die Säge besitzt außerdem ein passives und aktives Vibration Control-System das schädliche Schwingungen minimiert und die Gefahr von langfristigen Verletzungen verringert sowie das Stop Control-System, mit dem das Werkzeug automatisch abgeschaltet wird, sobald der Schnitt fertig ist. Diese Säbelsäge besitzt einen großen und bequemen Entriegelungshebel für den werkzeuglosen, schnellen und einfachen Wechsel des Sägeblatts selbst mit Arbeitshandschuhen. Dank einer 180-Grad-LED werden Arbeitsflächen perfekt ausgeleuchtet. Das überragende Design, das einen ergonomischen Griff mit mehreren Griffpositionen umfasst, ermöglicht komfortables Arbeiten in vielen unterschiedlichen Positionen. Perfektes Werkzeug für das Arbeiten mit verschiedenen Materialien, wie z. B. Metallrohre und -träger, Holz und Ziegelsteine. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Dank einer 180-Grad-LED werden Arbeitsflächen perfekt ausgeleuchtet. Das überragende Design, das einen ergonomischen Griff mit mehreren Griffpositionen umfasst, ermöglicht komfortables Arbeiten in vielen unterschiedlichen Positionen. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A03 522). 1 x Säbelsägeblatt S 1159 XHM, Progressor for Wood + Metal (2 608 653 787)

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Schnittleistung250 mm
Gewicht3,66 kg
Kabellosja
Typexsa18v-32
Modellexsa18v-32
Batteriekapazität12 Ah
Hublänge32 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
460,80 exkl. MwSt.
/ Stück
548,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std