Referenzen
Bosch:06016A5101
Rubix:3892354
Hersteller:06016A5101
EAN:4053423320855

Produktdetails : 4001002032 Säbelsäge solo GSA 18V-24, in L-BOXX
Das Schneiden von Materialien in engen Räumen oder nahe an Wänden kann umständlich und schwierig sein. Die Bosch GSA 18V-24 Professional Akku-Säbelsäge nimmt solche Schneidarbeiten dank ihres kompakten und ergonomischen Designs ab. Ideal für Arbeiten in beengten Bereichen verfügt diese Allzwecksäge über eine schwenkbare Fußplatte zum Schneiden von Rohren und eine LED, die die Schnittlinie in dunklen Bereichen effektiv ausleuchtet. Und mit einem hervorragenden Leistungs-Gewichts-Verhältnis sind kraftvolle Schnitte leichter möglich. Außerdem schneidet dieses Werkzeug schnell, ohne zu klemmen, dank seiner optimierten Hubzahl und Hublänge. Die GSA 18V-24 liegt angenehm in der Hand und reduziert Ermüdungserscheinungen durch ihren innovativen Gegengewicht-Mechanismus, der Vibrationen minimiert. Die GSA 18V-24 Professional Akku-Säbelsäge ist die erste Wahl für HLK-Monteure, Installateure, Elektriker, Bau- und Tragwerksarbeiter, Schrankmonteure und Schreiner. Sie ist ideal für einfaches Schneiden, auch in engen Räumen. Die GSA 18V-24 Professional verfügt über einen leistungsstarken bürstenlosen Motor, eine stufenlose Drehzahlregelung, einen werkzeuglosen SDS-Sägeblatt-Halter, eine schwenkbare Fußplatte und eine LED-Leuchte.
Stärken
•Erleichtert das Schneiden in engen Bereichen dank kompakter und ergonomischer Bauweise
Ermöglicht kraftvolle Schnitte dank hervorragendem Leistungs-Gewichts-Verhältnis
Komfortables Schneiden dank Gegengewichtmechanismus, der Vibrationen minimiert
Ermöglicht kraftvolle Schnitte dank hervorragendem Leistungs-Gewichts-Verhältnis
Komfortables Schneiden dank Gegengewichtmechanismus, der Vibrationen minimiert
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnittleistung | 230 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | säbelsäge |
| Modell | gsa 18v-24 |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Hublänge | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
