Säbelsäge Milwaukee M18 BSX-0, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 4 kg
M18 BSX-0
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:M18 BSX-0
Rubix:3671562
Hersteller:4933447275
EAN:4002395006113
Produktdetails : 4933447275 Akku-Säbelsäge M18BSX-0
Die Milwaukee M18™ SAWZALL™ Säbelsäge wurde für anspruchsvolle Trennarbeiten in Holz und Metall entwickelt. Sie kombiniert hohe Leistung, präzise Schnitte und ergonomischen Bedienkomfort dank ihres leistungsstarken 4-Pol-Motors und der elektronischen REDLINK™-Schutztechnologie.
Eigenschaften:
Die Milwaukee M18™ Säbelsäge SAWZALL™ ist mit einem leistungsfähigen 4-Pol-Hochleistungsmotor ausgestattet, der eine hohe Schnittleistung bei optimiertem Verhältnis von Gewicht zu Leistung gewährleistet. Die integrierte REDLINK™-Elektronik schützt Motor und Akku zuverlässig vor Überlastung und verlängert so die Lebensdauer des gesamten Systems. Das FIXTEC™-Schnellwechselsystem ermöglicht einen werkzeuglosen und sicheren Sägeblattwechsel, ideal für effizientes Arbeiten bei wechselnden Materialien. Ein integrierter Ausgleichsmechanismus reduziert Vibrationen insbesondere bei Holzschnitten und sorgt für eine verbesserte Laufruhe sowie höhere Schnittpräzision. Die Akku-Ladezustandsanzeige und die integrierte LED-Arbeitsleuchte erhöhen die Sichtbarkeit und unterstützen ein effizientes Energiemanagement direkt am Einsatzort. Die REDLITHIUM™-Technologie schützt Akku und Maschine zusätzlich vor Überhitzung und Überlastung und sorgt für eine verlängerte Laufzeit sowie hohe Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz.
Spezifikationen:
• Hubzahl: 0–3.000 Hübe/min
• Hublänge: 28,6 mm
• Max. Schnitttiefe Weichholz: 300 mm
• Max. Schnitttiefe Stahl: 20 mm
• Max. Schnitttiefe Aluminium und NE-Metalle: 25 mm
• Max. Schnitttiefe Metallrohr: 150 mm
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion, flexibles M18™-Akkusystem
• Gewicht mit Akku (EPTA): 4,0 kg (M18 B4)
• Lieferumfang: 1 Sägeblatt
Normen:
• EN 60745-1 + A11: Sicherheit handgeführter Elektrowerkzeuge – Allgemeine Anforderungen
• EN 60745-2-11: Besondere Anforderungen für Säbelsägen
• EN 55014-1 + A1 + A2: Elektromagnetische Verträglichkeit – Störaussendung
• EN 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit – Störfestigkeit
• EN 50581: Technische Dokumentation zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
Eigenschaften:
Die Milwaukee M18™ Säbelsäge SAWZALL™ ist mit einem leistungsfähigen 4-Pol-Hochleistungsmotor ausgestattet, der eine hohe Schnittleistung bei optimiertem Verhältnis von Gewicht zu Leistung gewährleistet. Die integrierte REDLINK™-Elektronik schützt Motor und Akku zuverlässig vor Überlastung und verlängert so die Lebensdauer des gesamten Systems. Das FIXTEC™-Schnellwechselsystem ermöglicht einen werkzeuglosen und sicheren Sägeblattwechsel, ideal für effizientes Arbeiten bei wechselnden Materialien. Ein integrierter Ausgleichsmechanismus reduziert Vibrationen insbesondere bei Holzschnitten und sorgt für eine verbesserte Laufruhe sowie höhere Schnittpräzision. Die Akku-Ladezustandsanzeige und die integrierte LED-Arbeitsleuchte erhöhen die Sichtbarkeit und unterstützen ein effizientes Energiemanagement direkt am Einsatzort. Die REDLITHIUM™-Technologie schützt Akku und Maschine zusätzlich vor Überhitzung und Überlastung und sorgt für eine verlängerte Laufzeit sowie hohe Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz.
Spezifikationen:
• Hubzahl: 0–3.000 Hübe/min
• Hublänge: 28,6 mm
• Max. Schnitttiefe Weichholz: 300 mm
• Max. Schnitttiefe Stahl: 20 mm
• Max. Schnitttiefe Aluminium und NE-Metalle: 25 mm
• Max. Schnitttiefe Metallrohr: 150 mm
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion, flexibles M18™-Akkusystem
• Gewicht mit Akku (EPTA): 4,0 kg (M18 B4)
• Lieferumfang: 1 Sägeblatt
Normen:
• EN 60745-1 + A11: Sicherheit handgeführter Elektrowerkzeuge – Allgemeine Anforderungen
• EN 60745-2-11: Besondere Anforderungen für Säbelsägen
• EN 55014-1 + A1 + A2: Elektromagnetische Verträglichkeit – Störaussendung
• EN 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit – Störfestigkeit
• EN 50581: Technische Dokumentation zur Beschränkung gefährlicher Stoffe
Stärken
• Schneller und sicherer Sägeblattwechsel mit dem FIXTEC™-System
• Reduzierte Vibrationen für höheren Arbeitskomfort und präzisere Schnitte
• Verlängerte Lebensdauer von Motor und Akku durch REDLINK™-Elektronik
• Verbesserte Laufzeit und erhöhter Schutz vor Überhitzung dank REDLITHIUM™-Technologie
• Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch integrierte LED
• Reduzierte Vibrationen für höheren Arbeitskomfort und präzisere Schnitte
• Verlängerte Lebensdauer von Motor und Akku durch REDLINK™-Elektronik
• Verbesserte Laufzeit und erhöhter Schutz vor Überhitzung dank REDLITHIUM™-Technologie
• Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch integrierte LED
Anwendungen
Diese Säbelsäge eignet sich für vielfältige Schneid- und Trennanwendungen, unter anderem auf Baustellen, in der industriellen Instandhaltung sowie bei der Bearbeitung von Holz- und Metallkonstruktionen. Sie ist ideal für Demontagearbeiten, Rohrtrennungen, Wandöffnungen oder die Vorbereitung von Konstruktionen. Der integrierte Ausgleichsmechanismus ermöglicht einen präzisen Dauereinsatz sowohl in der Werkstatt als auch vor Ort. Konzipiert für Produktions-, Wartungs- und Montageumgebungen erfüllt sie die Anforderungen professioneller Anwender, die ein zuverlässiges, leistungsstarkes und zukunftssicheres Elektrowerkzeug im M18™-Akkusystem suchen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 4 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | m18 bsx-0 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
