Säbelsäge Premium Elektrowerkzeug 01750670, 8110200410, Kabellos: Nein

Säbelsäge Premium Elektrowerkzeug

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750670, 8110200410
Rubix:2450572
01750670, 8110200410, 060164J00B Akku Säbelsäge GSA 18 V-LI 2x 5,0Ah + GAL1880CV L-Boxx
Technische Zusammenfassung
Kabellosnein
Dokumente

Produktdetails : 8110200410 Akku Säbelsäge GSA 18 V-LI 2x 5,0Ah + GAL1880CV L-Boxx


Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional

Die robuste Akku-Säbelsäge verfügt über eine sehr hohe Schnittleistung. So schafft sie es, mit nur einer Akkuladung mehr als 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) abzulängen.
Produkteigenschaften:
• Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung
• Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Werkzeugloser Sägeblattwechsel
• Akku-Ladestandanzeige
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Sägeblatt für Holz, Sägeblatt für Metall, L-BOXX

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional

Die robuste Akku-Säbelsäge verfügt über eine sehr hohe Schnittleistung. So schafft sie es, mit nur einer Akkuladung mehr als 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) abzulängen.
Produkteigenschaften:

  • Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor überlastung, überhitzung und Tiefentladung
  • Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor überhitzung
  • Werkzeugloser Sägeblattwechsel
  • Zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien
    Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 Sägeblätter (S 2345 X, S 123 XF), L-BOXX

  • Technische Informationen


    Attribute
    Kabellosnein
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    450,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    535,50 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen