Säbelsäge Metabo 602258840, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 4.6 kg
Säbelsäge Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:602258840
Rubix:3231295
Hersteller:602258840
EAN:4061792220898
Produktdetails : 8110401090 Akku-Säbelsäge solo SSEP 18 LTX BL MVT ohne Akku in MetaBOX
Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT
Bürstenloser Motor
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
Freie Hände in den Arbeitspausen dank praktischen abnehmbarem Gerüsthaken
Lieferumfang: Maschine, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 4,6 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage







