Säbelsäge Metabo 601617840, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Säbelsäge Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601617840
Rubix:3399013
Hersteller:601617840
EAN:4061792254497
Produktdetails : 8110401345 Akku-Säbelsäge solo SSEP 18 LT BL ohne Akku, Metabox
Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT BL
Bürstenloser Motor
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Wiederanlaufschutz
Pendelhubfunktion
Werkzeugloser Sägeblattwechsel
Tiefenanschlag
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Holz &
Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort und um 180° drehbarem Sägeblatt für bequemes Arbeiten über Kopf.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Holz &
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen







