Winkelschleifer Bosch 01750494, 8110200750, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Winkelschleifer Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:01750494, 8110200750
Rubix:2912485
EAN:3165140978620



Produktdetails : 8110200750 Akku Winkelschleifer solo GWS 18V-7 125 ohne Akku im Karton
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
überlastschutz
Handlichkeit durch leichtes Gewicht und schmalen Griff
Kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 125 EA-T
Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Der Akku-Winkelschleifer hat eine kompakte Bauform für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und überkopf. Ein robuster und belastbarer Hochleistungsmotor sorgt für lange Lebensdauer.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019N9000
- rubix:3620151
- hersteller:06019N9000
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
145,80 € exkl. MwSt./ Stück
