8110500210 Geradschleifer, GSZ4-90EL 230V50H
72232560000 Geradschleifer, GSZ4-90EL 230V50H
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:72232560000
Rubix:1707328
Hersteller:72232560000
EAN:4014586880648







Technische Zusammenfassung
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Gewicht | 1,5 kg |
Produktdetails : 8110500210 Geradschleifer, GSZ4-90EL 230V50H
Ein langer, schlanker Hals und ein maximales Fadenmaß von 210 mm: Mit diesem Geradschleifer ist tiefes Eintauchen in Werkstücke möglich. Das hilft zum Beispiel beim Innenschleifen von Rohren. Produkteigenschaften: • Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks • Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge • Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik • Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug Lieferumfang: Maschine, 5 m Kabel mit Stecker, Spannzange Ø 6 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17
Fein 72232560000 Geradschleifer GSZ4-90EL 230V50H
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 230 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Kabellos | ja |
| Zolltarifcode | 84672959 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
444,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
529,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage