Winkelschleifer Rubix-DE 8112100230, Kabellos: Ja
Winkelschleifer Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112100230
Rubix:3096624

Produktdetails : 8112100230 Winkelschleifer GWS 22-180 J
Winkelschleifer GWS 22-180 J Professional
Anlaufstrombegrenzung
Spindelarretierung
Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel
Dieser Winkelschleifer sorgt dank neuem 2200-W-Motor für hohe Abtragleistung und gewährleistet starke Trennergebnisse.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 rpm |
| Leistung | 2200 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
