Kantenfräse Premium Elektrowerkzeug 01752519, 8110200235

Kantenfräse Premium Elektrowerkzeug

Siehe technische Informationen
Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01752519, 8110200235
Rubix:2450519
01752519, 8110200235, 06016B0002 Akku-Kantenfräse solo GKF 12V-8 ohne Akku Karton

Produktdetails : 8110200235 Akku-Kantenfräse solo GKF 12V-8 ohne Akku Karton


Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional

Als weltweit erste professionelle Akku-Kantenfräse verbindet diese Maschine eine innovative Form und ein geringes Gewicht mit einem bestmöglichen Schwerpunkt – für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Kabellos bietet die Fräse maximale Wendigkeit, Arbeitskomfort und Flexibilität.
Produkteigenschaften:
• Große Auflagefläche der Fußplatte
• Hohe Leistungsfähigkeit dank kraftvollem, bürstenlosem EC-Motor
• Wiederanlaufschutz
• Frästiefen-Feineinstellung
• Spindelarretierung für leichten Bitwechsel
• Zuverlässige Tiefenführung und einfache Feineinstellung durch Makro-Tiefenverstellung
• Schnitttiefenarretierung
• Kompatibel mit allen Bosch-Akkus 10,8 V und 12 V
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional

Als weltweit erste professionelle Akku-Kantenfräse verbindet diese Maschine eine innovative Form und ein geringes Gewicht mit einem bestmöglichen Schwerpunkt – für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Kabellos bietet die Fräse maximale Wendigkeit, Arbeitskomfort und Flexibilität.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • Große Auflagefläche der Fußplatte
  • Frästiefen-Feineinstellung
  • Spindelarretierung
  • Zuverlässige Tiefenführung und einfache Feineinstellung durch Makro-Tiefenverstellung
  • Schnitttiefenarretierung
    Lieferumfang: Maschine, Spannzange, Maulschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    189,90 exkl. MwSt.
    / Stück
    225,98 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage