Kantenfräse Bosch 06016C2000, Geschwindigkeit: 30000 rpm | Gewicht: 1.1 kg
Kantenfräse Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06016C2000
Rubix:3620136
Hersteller:06016C2000
EAN:4059952640761

Produktdetails : 8110201940 Akku-Kantenfräse solo GKF 18V-8 Karton
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,1 kg |
|---|---|
| Modell | gkf 18v-8 |
| Leerlaufdrehzahl | 30000 rpm |
| Geschwindigkeit | 30000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
