4001002413 Akku-Multifunktionsfräse 18V inkl. 3 Fräsmodule, solo
Kantenfräse Makita
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DRT50ZJX2
Rubix:2103972
Hersteller:DRT50ZJX2
EAN:0088381846127

Produktdetails : 4001002413 Akku-Multifunktionsfräse 18V inkl. 3 Fräsmodule, solo
Technische Informationen
Attribute
| Schnitttiefe | 40 mm |
|---|---|
| Gewicht | 2,1 kg |
| Modell | drt50zjx2 |
| Spannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 30000 rpm |
| Geschwindigkeit | 30000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
384,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
