Kantenfräse Premium Elektrowerkzeug 01752516, 8110200075

Kantenfräse Premium Elektrowerkzeug

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01752516, 8110200075
Rubix:2450518
01752516, 8110200075, 06016B0000 Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 2x3,0 Ah + GAL1230 L-Boxx
Dokumente

Produktdetails : 8110200075 Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 2x3,0 Ah + GAL1230 L-Boxx


Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional

Eine innovative Form, kombiniert mit geringem Gewicht und einem bestmöglichen Schwerpunkt: Diese weltweit erste Profi-Akku-Kantenfräse ist ergonomisch gestaltet und komfortabel zu handhaben. Kabellos ist sie extrem wendig und flexibel einsetzbar.
Produkteigenschaften:
• Große Auflagefläche der Fußplatte
• Bürstenlose EC-Motorentechnologie
• Frästiefen-Feineinstellung
• Spindelarretierung
• Zuverlässige Tiefenführung und einfache Feineinstellung durch Makro-Tiefenverstellung
• Schnitttiefenarretierung
• Kompatibel mit allen Bosch-Akkus 10,8 V und 12 V
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Ladegerät GAL 1230, L-BOXX-Einlage, L-BOXX

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional

Eine innovative Form, kombiniert mit geringem Gewicht und einem bestmöglichen Schwerpunkt: Diese weltweit erste Profi-Akku-Kantenfräse ist ergonomisch gestaltet und komfortabel zu handhaben. Kabellos ist sie extrem wendig und flexibel einsetzbar.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • Große Auflagefläche der Fußplatte
  • Frästiefen-Feineinstellung
  • Spindelarretierung
  • Zuverlässige Tiefenführung und einfache Feineinstellung durch Makro-Tiefenverstellung
  • Schnitttiefenarretierung
    Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Spannzange, Maulschlüssel, L-BOXX

  • Technische Informationen


    Attribute
    Leerlaufdrehzahl13000 rpm
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    320,40 exkl. MwSt.
    / Stück
    381,28 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std