Geradschleifer Bosch 06012B4001, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Geradschleifer Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06012B4001
Rubix:2912256
Hersteller:06012B4001
Produktdetails : 8110300010 Akku Geradschleifer solo GGS 18V-10 SLC ohne Akku Karton
Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC Professional
Bürstenloser Motor
KickBack Control
Drop Control
Bremssystem
Wiederanlaufschutz
Konstantelektronik
Vorbereitet für Bluetooth® Connectivity
Lieferumfang: Maschine, Spannzange mit Spannmutter 6 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Geradschleifer bietet kabellose Freiheit mit hoher Durchzugskraft und bietet die entsprechende Leistung eine 1000 W kabelgebundenen Maschine.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Spannzange mit Spannmutter 6 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
366,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
435,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen


