Geradschleifer Bosch GWG 12V-50 S (06013A7000), Spannung: 12 V Li-Ion V | Kabellos: Ja | Gewicht: 0.53 kg
Rotierende Schleifmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GWG 12V-50 S (06013A7000)
Rubix:3295870
Hersteller:06013A7000
EAN:4059952634159


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 15000 rpm |
| Gewicht | 0,53 kg |
Produktdetails : 06013A7000 Akku Geradschleifer GWG 12V-50 S (solo, C) BOSCH
Dank seines kraftvollen, leistungsstarken bürstenlosen Motors und seines hohen Drehmoments erledigt der GWG 12V-50 S Professional alle Schleifarbeiten schnell und einfach. Seine hervorragende Ergonomie mit extrem leichtem und kompaktem Design mit kleinem Griffmaß sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen. Der kabellose 12V-Schleifer verfügt über einen variablen Geschwindigkeitsschalter und 5 Geschwindigkeitsmodi, die eine perfekte Geschwindigkeitssteuerung für verschiedene Anwendungen und optimale Ergebnisse ermöglichen.
Stärken
-Kraftvoller, leistungsstarker bürstenloser Motor und hohes Drehmoment ermöglichen hohe Produktivität
Extrem leichtes und kompaktes Design mit kleiner Griffgröße für ermüdungsfreies Arbeiten
Variabler Geschwindigkeitsabzug und verschiedene Geschwindigkeitsmodi ermöglichen eine perfekte Kontrolle für verschiedene Aufgaben und optimale Ergebnisse
Extrem leichtes und kompaktes Design mit kleiner Griffgröße für ermüdungsfreies Arbeiten
Variabler Geschwindigkeitsabzug und verschiedene Geschwindigkeitsmodi ermöglichen eine perfekte Kontrolle für verschiedene Aufgaben und optimale Ergebnisse
Anwendungen
Schleifen;Entgraten;Schleifen;Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 v li-ion V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 15000 rpm |
| Gewicht | 0,53 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen





