8112900145 Akku-Geradschleifer solo M12 FDGS-0 ohne Akku
Geradstempelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933471435
Rubix:3230745
Hersteller:4933471435
EAN:4058546290634




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 21000 rpm |
| Gewicht | 0,94 kg |
Produktdetails : 8112900145 Akku-Geradschleifer solo M12 FDGS-0 ohne Akku
Kompakt und kabellos, der Geradschleifer M12 FUEL™ von Milwaukee ist für Schleif-, Entgrat- und Finisharbeiten in schwer zugänglichen Bereichen konzipiert. Er verfügt über drei Geschwindigkeitsmodi und funktioniert mit den Akkus der Reihe M12™.
Eigenschaften:
Die M12 FDGS integriert die FUEL™-Technologie von Milwaukee, die den bürstenlosen Motor POWERSTATE™, die intelligente Elektronik REDLINK PLUS™ und die Akkus REDLITHIUM™ kombiniert. Diese Kombination trägt dazu bei, während der gesamten Nutzung eine konstante Leistung aufrechtzuerhalten.
Die Maschine wird mit zwei Spannzangen von 6 mm und 8 mm geliefert und nimmt Zubehör mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm auf. Sie verfügt über drei wählbare Geschwindigkeitsregelungsmodi, ergänzt durch einen Vario-Auslöser, um die Drehzahl an die jeweilige Arbeit anzupassen. Eine integrierte Bremse und eine Funktion gegen ungewolltes Wiederanlaufen erhöhen die Sicherheit bei der Nutzung. Die Kompatibilität mit allen Milwaukee M12™-Akkus erleichtert die Integration in einen bestehenden Werkzeugpark.
Spezifikationen:
• Spannung: 12 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gewicht mit Akku M12 B4 (EPTA): 0,94 kg
• Länge: 262 mm
• Maximaler Zubehördurchmesser: 50 mm
• Kapazität der mitgelieferten Spannzangen: 6 mm und 8 mm
• Anzahl der Geschwindigkeitsmodi: 3
• Leerlaufdrehzahl: 0 – 10.000 / 0 – 15.000 / 0 – 21.000 U/min
• Variable Drehzahl: ja
• Bremse: ja
• Wiederanlaufschutz: ja
• Schalldruckpegel Lpa: 68,1 ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel Lwa: 79,1 ± 3 dB(A)
• Vibrationswert: 17,15 ± 1,5 m/s²
• Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten
Normen:
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Konformität des Produkts mit den geltenden europäischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
• Richtlinie 2006/42/EG: Sicherheitsanforderungen für Maschinen zur Verringerung der mit ihrer Nutzung verbundenen Risiken
• Richtlinie 2014/30/EU: Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit zur Begrenzung von Störungen zwischen elektrischen und elektronischen Geräten
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 60745-1:2009+A11:2010: allgemeine Sicherheitsanforderungen für motorbetriebene Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-23:2013: besondere Sicherheitsanforderungen für Schleifmaschinen und tragbare Rotationswerkzeuge
• EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015: Anforderungen an elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit von Elektrowerkzeugen
• EN IEC 63000:2018: technische Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit der RoHS-Richtlinie
Eigenschaften:
Die M12 FDGS integriert die FUEL™-Technologie von Milwaukee, die den bürstenlosen Motor POWERSTATE™, die intelligente Elektronik REDLINK PLUS™ und die Akkus REDLITHIUM™ kombiniert. Diese Kombination trägt dazu bei, während der gesamten Nutzung eine konstante Leistung aufrechtzuerhalten.
Die Maschine wird mit zwei Spannzangen von 6 mm und 8 mm geliefert und nimmt Zubehör mit einem Durchmesser von bis zu 50 mm auf. Sie verfügt über drei wählbare Geschwindigkeitsregelungsmodi, ergänzt durch einen Vario-Auslöser, um die Drehzahl an die jeweilige Arbeit anzupassen. Eine integrierte Bremse und eine Funktion gegen ungewolltes Wiederanlaufen erhöhen die Sicherheit bei der Nutzung. Die Kompatibilität mit allen Milwaukee M12™-Akkus erleichtert die Integration in einen bestehenden Werkzeugpark.
Spezifikationen:
• Spannung: 12 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gewicht mit Akku M12 B4 (EPTA): 0,94 kg
• Länge: 262 mm
• Maximaler Zubehördurchmesser: 50 mm
• Kapazität der mitgelieferten Spannzangen: 6 mm und 8 mm
• Anzahl der Geschwindigkeitsmodi: 3
• Leerlaufdrehzahl: 0 – 10.000 / 0 – 15.000 / 0 – 21.000 U/min
• Variable Drehzahl: ja
• Bremse: ja
• Wiederanlaufschutz: ja
• Schalldruckpegel Lpa: 68,1 ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel Lwa: 79,1 ± 3 dB(A)
• Vibrationswert: 17,15 ± 1,5 m/s²
• Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten
Normen:
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Konformität des Produkts mit den geltenden europäischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
• Richtlinie 2006/42/EG: Sicherheitsanforderungen für Maschinen zur Verringerung der mit ihrer Nutzung verbundenen Risiken
• Richtlinie 2014/30/EU: Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit zur Begrenzung von Störungen zwischen elektrischen und elektronischen Geräten
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• EN 60745-1:2009+A11:2010: allgemeine Sicherheitsanforderungen für motorbetriebene Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-23:2013: besondere Sicherheitsanforderungen für Schleifmaschinen und tragbare Rotationswerkzeuge
• EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015: Anforderungen an elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit von Elektrowerkzeugen
• EN IEC 63000:2018: technische Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit der RoHS-Richtlinie
Stärken
• Kompaktes Format, das Einsätze in engen Räumen erleichtert
• Kabelloser Betrieb, der eine größere Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz bietet
• Drei Geschwindigkeitsmodi und progressiver Auslöser, die eine Anpassung der Drehzahl an jeden Arbeitsschritt ermöglichen
• Bremse und System gegen ungewolltes Wiederanlaufen, die zu einer besseren Kontrolle des Werkzeugs beitragen
• Kompatibilität mit allen Milwaukee M12™-Akkus zur einfachen Integration des Werkzeugs in einen bestehenden Park
• Kabelloser Betrieb, der eine größere Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz bietet
• Drei Geschwindigkeitsmodi und progressiver Auslöser, die eine Anpassung der Drehzahl an jeden Arbeitsschritt ermöglichen
• Bremse und System gegen ungewolltes Wiederanlaufen, die zu einer besseren Kontrolle des Werkzeugs beitragen
• Kompatibilität mit allen Milwaukee M12™-Akkus zur einfachen Integration des Werkzeugs in einen bestehenden Park
Anwendungen
Dieser Geradschleifer ist für Schleif-, Entgrat-, Polier- und Richtarbeiten an Metall-, Kunststoff- oder Verbundwerkstoffteilen konzipiert. Seine kompakte Form eignet sich für Einsätze in schwer zugänglichen Bereichen: Rohrleitungsdurchführungen, Formhohlräume, Maschinengestelle oder Rohrstrukturen.
Er findet seinen Platz in verschiedenen industriellen Umgebungen, insbesondere in der Wartung von Produktionsanlagen, im Kesselbau, in der mechanischen Fertigung und im Werkzeugbau. Die drei Geschwindigkeitsmodi ermöglichen es, die Maschine an die verschiedenen Arten von Arbeiten anzupassen. Das Fehlen eines Kabels erleichtert Einsätze vor Ort, in der Höhe oder fernab fester Energiequellen.
Er findet seinen Platz in verschiedenen industriellen Umgebungen, insbesondere in der Wartung von Produktionsanlagen, im Kesselbau, in der mechanischen Fertigung und im Werkzeugbau. Die drei Geschwindigkeitsmodi ermöglichen es, die Maschine an die verschiedenen Arten von Arbeiten anzupassen. Das Fehlen eines Kabels erleichtert Einsätze vor Ort, in der Höhe oder fernab fester Energiequellen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 21000 rpm |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen