8110201270 Akku-Winkelpolierer GWG 12V-50 S ohne Akku in L-Boxx

Rotierende Schleifmaschine

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:06013A7001
Rubix:3231089
Hersteller:06013A7001
EAN:4059952634166
01000391, 8110201270, 06013A7001 Akku-Winkelpolierer GWG 12V-50 S ohne Akku in L-Boxx

Technische Zusammenfassung

Spannung12 v li-ion V
Drehgeschwindigkeit15000 rpm
Gewicht0,53 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8110201270 Akku-Winkelpolierer GWG 12V-50 S ohne Akku in L-Boxx


Kompakt und leicht ermöglicht der Geradschleifer Bosch GWG 12V-50 S präzises Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen. Dank variabler Drehzahlsteuerung per Gasgebeschalter und verschiedener Einstellmodi lässt sich das Werkzeug optimal an die jeweilige Anwendung im Bereich Schleifen, Entgraten oder Oberflächenbearbeitung anpassen.

Eigenschaften:
Der Bosch Geradschleifer kombiniert einen leistungsstarken bürstenlosen Motor (Brushless-Motor) mit hohem Drehmoment und eine ergonomische Bauform, die speziell für ermüdungsarmes Arbeiten bei längeren Einsätzen konzipiert wurde. Die Drehzahlregelung erfolgt stufenlos über einen Schalter sowie mehrere Geschwindigkeitsmodi, sodass die Rotationsgeschwindigkeit präzise auf die jeweilige Bearbeitungsaufgabe abgestimmt werden kann.
Ein integriertes Display informiert in Echtzeit über Drehzahl und Ladezustand des Akkus. Der Zubehörwechsel wird durch die innovative Spindelarretierung mittels Spannring deutlich vereinfacht. Der Akku-Geradschleifer ist kompatibel mit verschiedenen Schleif- und Fräswerkzeugen sowie Spannzangen in unterschiedlichen Ausführungen und bietet damit hohe Flexibilität im industriellen Einsatz.

Spezifikationen:
• Modell: GWG 12V-50 S
• Typ: Akku-Geradschleifer
• Artikelnummer: 0.601.3A7.001
• Akkuspannung: 12,0 V / 10,8 V (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
• Leerlaufdrehzahl: 5.000–15.000 min⁻¹ (je nach Einstellung)
• Ø Schleifteller: 50 mm
• Gewicht ohne Akku: 0,53 kg
• Abmessungen: 190 mm (Länge) × 115 mm (Breite) × 50 mm (Höhe)
• Schalldruckpegel: 70 dB(A)
• Kompatible Spannzangen: 6 mm und 8 mm
• Lieferumfang:
• Spannzange 6 mm mit Überwurfmutter
• Schraubenschlüssel
• L-BOXX 102
• 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät
• 1/2 L-BOXX-Einlage für GWG 12V-50 S

Normen:
• 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
• 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
• 2011/65/EU (RoHS)
• EN 60745-1:2009+A11:2010
• EN 60745-2-23:2013
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018

Stärken

• Hohes Drehmoment und lange Laufzeit durch effizienten Brushless-Motor
• Ergonomisches, schlankes Design für komfortables und präzises Arbeiten
• Schnelle Anpassung der Drehzahl an unterschiedliche Bearbeitungsprozesse
• Werkzeugloser und zeitsparender Zubehörwechsel dank Spindelarretierung
• Hohe Kompatibilität mit gängigen Spannzangen und Schleifzubehör für flexible Werkstattanwendungen

Anwendungen

Der Bosch GWG 12V-50 S eignet sich für Schleif-, Entgrat-, Reinigungs- und Oberflächenbearbeitungsarbeiten sowie zum Abtragen von Schweißnähten und Schweißpunkten, insbesondere auf Metall. Durch seine kompakte Bauweise ist er ideal für den Einsatz in engen oder schwer zugänglichen Bereichen, beispielsweise an Metallkonstruktionen, Maschinenrahmen oder vormontierten Baugruppen. Typische Einsatzgebiete sind Werkstatt, Instandhaltung, Fertigung, Metallbau, Reparatur und Bauteilvorbereitung im industriellen Umfeld.

Technische Informationen


Attribute
Spannung12 v li-ion V
Drehgeschwindigkeit15000 rpm
Gewicht0,53 kg
Kabellosja
225,00 exkl. MwSt.
/ Stück
267,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std