Geradschleifer Metabo 600826840, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2.1 kg
Geradschleifer Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:600826840
Rubix:3399010
Hersteller:600826840
EAN:4061792247192
Produktdetails : 8110401390 Akku-Geradschleifer solo GVB18 LTX BL 11-28 ohne Akku MB
Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz, Schnellstopp, überlastschutz
Abschaltautomatik bei Blockieren des Motors
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
Akku in 90°-Schritten drehbar
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel und variabler Drehzahleinstellung zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen – auch an engen Stellen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 2,1 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
312,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
371,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen












