0601229200 Akku-Geradschleifer solo GGS 18V-23 PLC, L-Boxx
Schnurloser Geradschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GGS 18V-23 PLC (0601229200)
Rubix:3175311
Hersteller:0601229200
EAN:3165140962896


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 23500 rpm |
| Gewicht | 1,4 kg |
Produktdetails : 0601229200 Akku-Geradschleifer solo GGS 18V-23 PLC, L-Boxx
Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC, GGS 18V-23 LC und GGS 18V-23 PLC sind die Akku-Geradschleifer von Bosch mit langem Hals und der Leistung eines Netzgeräts. Ihr kraftvoller bürstenloser Motor bietet die gleiche Leistung wie ein kabelgebundener 1000-Watt-Geradschleifer und ist mit Drop & KickBack Control und Bremse ausgestattet. Es ist auch eine Version mit PROtection-Schalter verfügbar. Im Sinne einer perfekten Werkzeugführung bilden ein extrem kleiner Griffumfang und die Konnektivität die Basis für die Werkzeuge. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133); Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025); Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)
Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC
Stärken
-Stärker als herkömmliche kabelgebundene Geradschleifer durch leistungsstarken bürstenlosen Motor
Beste Werkzeugkontrolle: Mit Drop & KickBack Control, Bremse und auch Ausführung mit PROtection-Schalter erhältlich
Bester Komfort: Dank der Vorbereitung für Connectivity und der kleinen Griffgröße für einfache Handhabung
Beste Werkzeugkontrolle: Mit Drop & KickBack Control, Bremse und auch Ausführung mit PROtection-Schalter erhältlich
Bester Komfort: Dank der Vorbereitung für Connectivity und der kleinen Griffgröße für einfache Handhabung
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 23500 rpm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen