Geradschleifer Milwaukee 4933480953, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Geradschleifer Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933480953
Rubix:3230746
Hersteller:4933480953
Produktdetails : 8112900615 Akku-Geradschleifer solo M18 FDGRB-0X ohne Akku HD-Box
Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0X
Bürstenloser Motor
FUEL-Technologie
REDLINK PLUS-Elektronik
RAPIDSTOP
Anti-Vibration-Seitenhandgriff
Abnehmbare Staubschutzvorrichtungen
Einfache Spindelarretierung und schneller Zubehörwechsel
Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarker Geradschleifer mit ähnlicher Leistung wie ein kabelgebundenes Gerät mit 1200 W.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

