Geradschleifer Metabo 600828850, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1.8 kg
Geradschleifer Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:600828850
Rubix:3399011
Hersteller:600828850
EAN:4061792247345
Produktdetails : 8110401380 Akku-Geradschleifer solo GVB18LTX BL 11-28 Compact ohne Akku
Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28 COMPACT
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz, Schnellstopp, überlastschutz
Abschaltautomatik bei Blockieren des Motors
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
Akku in 90°-Schritten drehbar
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Staubschutzfilter, 2 Maulschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Schlanker Akku-Geradschleifer mit und variabler Drehzahleinstellung in kurzer Bauform zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Staubschutzfilter, 2 Maulschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 1,8 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen





