Geradschleifer Fein 71230461000, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1.35 kg
Geradschleifer Fein
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71230461000
Rubix:3620187
Hersteller:71230461000
EAN:4014586897158
Produktdetails : 8110500890 Akku-Geradschleifer solo AGSZ 18-280 BL AS,L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 1,35 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
338,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


